曜日別特売

ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付

ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 - 共立電子産業ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 - 共立電子産業ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 - 共立電子産業ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 - 共立電子産業ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 - 共立電子産業ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 - 共立電子産業

USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。

定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20出力電流(A)3/3/3/3/2.25定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65097568WA-U05300S
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする