曜日別特売

ACアダプタ DC9V 1.2A

ACアダプタ DC9V 1.2A - 共立電子産業ACアダプタ DC9V 1.2A - 共立電子産業ACアダプタ DC9V 1.2A - 共立電子産業ACアダプタ DC9V 1.2A - 共立電子産業
(2件のレビュー)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。

仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)9出力電流(A)1.2定格出力DC9V 1.2A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-57プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65097586WA-09120X-1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65097586
2024-08-16
用途: 通所介護施設
富山型デイサービスきずな医療・福祉・介護関連業

デイサービスで利用者さん達に、オルゴール用電源に使っています。

対象商品 : 65097586
2022-11-04
用途: PC-linkの防犯カメラで、浸水で壊れたACアダプターとして購入。
小林隆行不動産業

全く問題なし。純正の価格は高いので、これで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする