放射温度計
IR-AHシリーズはメーカーのハンディタイプ放射温度計のロングセラーです。可動焦点で距離係数も大きく、高温までの広い温度レンジを持っておりハンディタイプながらハイパフォーマンスです。
本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます
光高温計と同じ測定波長(0.65μm)を持ったモデルは距離係数も大きく、従来の光高温計の代替品としても活用できます
本体に1000データの測定値メモリがあります
仕様(信号変調)リアル・ピーク・ディレイ・ヴァレイ、変調度:0~99s、ピークホールド、ヴァレイホールド、測定スイッチOFF後ホールドほか
質量(g)約700
使用温度範囲(℃)0~50
電源単3乾電池4本(連続使用にて約20時間)
測定範囲(℃)600~3000
レンズ径(Φmm)30
測定方式狭帯域放射温度計
表示LCDデジタル4桁(ファインダ内部および外部表示)
材質(ケース)ABS材質
精度(℃)1℃±1digit
分解能(℃)1
照準直視ファインダ
記憶数最大1000データ
応答時間(秒)0.5
測定波長(μm)0.96
距離係数100
検出素子シリコン
精度定格1500℃未満:測定値の±0.5%±1digit /1500~2000℃未満:測定値の±1%±1digit /2000℃以上:測定値の±2%±1digit
光学系レンズ可動焦点方式
放射率補正1.00~0.10(0.01ステップ)
測定径(Φmm)測定距離/100
通信機能RS-232C(データ収録ソフト別 売)
ドリフト(温度)測定値の0.015%/℃
測定距離(m)0.5~∞
内容量1台