ヨツギ
端末リード線キャップ
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に電線端末充電部分を防護するために使用します。
電線をしっかりと把持します。
色
緑
適正電圧(V)
交流・直流7000以下
内容量
1個
注意
※本製品は6か月に一度の耐圧定期自主点検が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65104647
YS-233-02-01
198
100
大
¥
5,980
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
65104656
YS-233-02-02
164
70
小
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください