誠時(セイジ) 掛け時計用 クォーツ ムーブメント コチコチ音のしないスイープ秒針タイプ (文字盤の厚さ2mm 六角ナット2mm 丸ナット4mmまで対応) SP-340
あなただけのオリジナル時計が作れるムーブメント。文字板と時計用の針を組み合わせてオリジナル時計が作れるムーブメントです。お子様の工作部材や学校の教材としても最適。
【特 長】
オリジナル時計が作れる!
時計用SH・SW針(別売り)からお好きなデザインをお選びいただけます。
紙・木材・ガラスなど穴があけられるものであれば文字板になります。
滑らかに秒を刻む連続回転秒針。(スイープタイプ)
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65108375
- 用途:
- 古時計の修理
実家の整理の際、子供の時使っていた動かなくなった壁掛け時計を発見。捨てようとしたのですが、思い出が詰まっていて捨てられず…。YouTubeでムーブメント交換すると自分で修理できるかも?と、チャレンジしました。結果、時計がよみがえり、感動!
また、モノタロウさんの取扱商品の多さにも感動しました!ありがとうございました。
- 対象商品:
- 65108375
- 用途:
- 壁掛けの時計のムーブメント交換
サイズデザインなど室内に合っている壁掛け時計が狂いだしたのでムーブメントのみ交換してみた厚み調整のナットが付いていて問題なく交換できた
- 対象商品:
- 65108375
- 用途:
- 時計の修理
SKPの時計ムーブメントは信頼性が高く安心できます。
作業も簡単に終わりました。
これからも時計ムーブメントはSKPを使用したいと思います。
望むのであれば時計針のバリエーションを増やして欲しいです。
- 対象商品:
- 65108375
- 用途:
- 古時計の修理
記念に頂いた皿時計。裏にメッセージも書かれていて、壊れても捨てられずに何年もしまいこんだままになっていました。たまたまムーブメント交換が自分でできるということを知り、YouTubeなどで勉強してから、誠時さんのHPでムーブメントを特定し、針も長さをきちんと計って、これだ!と思うものを一緒に注文しました。結果、10分位であっさり交換完了。コチコチ音もなくなり、時間のずれもありません。他の時計もスイープ秒針タイプに交換しようと思います。モノタロウさんで取り扱ってくれててよかったです!
- 対象商品:
- 65108375
- 用途:
- 時計メンテナンス時
海外製の時計のムーブメントが壊れたので交換用として購入いたしました。針穴が合うかな?と心配しておりましたが問題なく使用できたので満足でした。文字盤厚にも合いましたのでまた購入したいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)