デジタルトルクレンチテスタ

デジタルトルクレンチテスタ - 杉崎計器デジタルトルクレンチテスタ - 杉崎計器
電源Ni-MH充電池精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×143×58使用温湿度範囲15~35℃、80%RH以下サンプリング周期1000データ/1秒オートパワーオフ10分間未使用で電源オフ保存温度範囲(℃)0~45充電時間(時間)約3コマンド【外部入力】クリア信号、測定モード、測定チャンネル、ピークホールド上限値、ピークホールド下限値、ピークダウン下限値、リアルタイム出力下限値、オートクリア時間、ブザー通知が外部より設定可能メモリー機能最大800件連続動作時間12(満充電時)ソケットサイズ(mm)勘合口:□20/□9.5内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
測定範囲
データ出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65110843WDI-10HR-SJ-C-J1段ボール0.020~1.000N-m有線(アスキーフォーマット)又は無線
141,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
65110859WDI-10HR-OW-C-J1段ボール0.020~1.000N-m有+DF11:DM12線(アスキーフォーマット)又は無線
149,000
148,800
163,680(税込)
21日以内出荷
65110868WDI-10HR-SJ-A-J1アタッシュケース0.020~1.000N-m有線(アスキーフォーマット)又は無線
147,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
65110877WDI-10HR-OW-A-J1アタッシュケース0.020~1.000N-m有線(アスキーフォーマット)又は無線
154,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
65110886WDI-100HR-SJ-C-J1段ボール0.20~10.00N-m有線(アスキーフォーマット)又は無線
141,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
65110895WDI-100HR-OW-C-J1段ボール0.20~10.00N-m有線(アスキーフォーマット)又は無線
149,000
148,800
163,680(税込)
21日以内出荷
65110904WDI-100HR-SJ-A-J1アタッシュケース0.20~10.00N-m有線(アスキーフォーマット)又は無線
147,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
65110913WDI-100HR-OW-A-J1アタッシュケース0.20~10.00N-m有線(アスキーフォーマット)又は無線
154,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
65110929WDI-250-SJ-C-J1段ボール0.20~25.00N-m有線(アスキーフォーマット)又は無線
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
65110938WDI-250-SJ-A-J1アタッシュケース0.20~25.00N-m有線(アスキーフォーマット)又は無線
169,000
168,800
185,680(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする