ホンダ N-VAN専用(H30/7~)スタンド

ホンダ N-VAN専用(H30/7~)スタンド Beat-Sonic ホンダ N-VAN専用(H30/7~)スタンド Beat-Sonic ホンダ N-VAN専用(H30/7~)スタンド Beat-Sonic ホンダ N-VAN専用(H30/7~)スタンド Beat-Sonic ホンダ N-VAN専用(H30/7~)スタンド Beat-Sonic ホンダ N-VAN専用(H30/7~)スタンド Beat-Sonic ホンダ N-VAN専用(H30/7~)スタンド Beat-Sonic ホンダ N-VAN専用(H30/7~)スタンド Beat-Sonic
(2件のレビュー)

N-VAN専用スタンド
N-VAN専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定

適合機種ホンダ N-VAN 専用 メーカーホンダ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65121675 BSA08 本商品は専用スタンドとスマホホルダーのセットです ホルダー:95×78-118×45、スタンド:155×71×73 本体/スマホホルダー/シール2枚 - - - - -
オープン
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
65121666 BSA06 本商品は専用スタンド単体のみです 155×71×73 - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65121684 BSA17 本商品は専用スタンドと自動開閉Qi付スマホホルダーのセット - - ホルダー:73×58×125、スタンド:71×73×155 ホールド:60~87 ホールド:15まで 12V/1.67A 9V/2A 5V/2A 15/10/7.5/5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-12-15
用途:
運搬作業の時
岡野農園 様 (農・林・水産業)

取付は極めて簡単でした。使用感も非常に良いと感じました。
USBケーブルを長くしないと充電が出来ないのですが、nバンの問題なのでやむを得ないです。

対象商品:
65121675
2022-01-07
用途:
スマホをカーナビ代わりに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け、使用状況は全く問題ないです。別に1メートルのUSBケーブルを買ってスマホに接続しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする