映像出力キット

映像出力キット Beat-Sonic

純正システムにリアモニターを追加できる
出力される映像は外部入力です。DVDチェンジャー付車であればDVDも出力されます。
モニター(1枚)を追加するために必要な映像出力アダプターと映像分配器がセットになっています。

電源電圧(V)DC11~15 入力端子1.0Vpp 75Ω RCAピン(メス)×1 消費電流(mA)約50以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57 質量(g)約55 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 適合車種 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65121833 VKT11 メーカーオプションナビゲーション付車の映像を映像出力アダプター【AVC11】と映像分配器【VD2】を使用して追加モニターに表示 クルーガー H15/08-H19/05、クルーガーハイブリッド H17/03-H19/05、セルシオ H15/08-H18/08、ハリアー(HDDナビ) H18/01-H25/11、ハリアーハイブリッド(HDDナビ) H18/07-H25/11、ブレビス H16/04-H19/06、プリウス H15/09-H17/11、プリウス H17/11-H23/12、ランドクルーザー100(シグナス含) H15/08-H19/09、ランドクルーザープラド H16/08-H18/08 (AVC11)メス端子・RCA映像、1.0Vpp 75Ω RCAピン(メス)×2 AVC11本体/VD2(分配器)/RCAケーブル(0.5m)×2/ポジタップ/取扱説明書(保証書)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65121849 VKT12 メーカーオプションナビゲーション付車の映像を映像出力アダプター【AVC12】と映像分配器【VD2】を使用して追加モニターに表示 アリスト H11/08-H16/11、ヴェロッサ H13/07-H16/04、クルーガーV H12/12-H15/08、セルシオ H12/08-H15/08、クラウン クラウン(アスリート/ロイヤル) H11/9-H15/12 エステート H11/9-H19/6 ハイブリッド H13/8-H14/10 マジェスタ H11/9-H16/7、センチュリー H12/04-H16/12、ハリアー H15/02-H18/01、ハリアーハイブリッド H17/03-H18/07、ブレビス H13/06-H16/04、マーク(II ブリット含) H12/11-H19/06、ランドクルーザー100(シグナス含) H11/08-H15/08、ランドクルーザープラド H14/10-H16/08 (AVC12)メス端子・RCA映像、1.0Vpp 75Ω RCAピン(メス)×2 AVC12本体/VD2(分配器)/RCAケーブル(0.5m)×2/ポジタップ/取扱説明書(保証書)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65121858 VKT22 メーカーオプションナビゲーション付車の映像を映像出力アダプター【AVC22】と映像分配器【VD2】を使用して追加モニターに表示 RX350 H21/01-H24/04、RX450h H21/04-H24/04、クラウンアスリート H20/02-H22/02、クラウンアスリート H22/02-H24/12、クラウンハイブリッド H20/02-H22/02、クラウンハイブリッド H22/02-H24/12、クラウンマジェスタ H21/03-H22/12、クラウンマジェスタ H22/12-H25/09、クラウンロイヤル H20/02-H22/02、クラウンロイヤル H22/02-H24/12 (AVC22)メス端子・RCA映像、1.0Vpp 75Ω RCAピン(メス)×2 AVC22本体/VD2(分配器)/RCAケーブル(0.5m)×2/ポジタップ/取扱説明書(保証書)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65121867 VKT23 カーウイングスナビゲーションシステム(HDD方式)付車の映像を映像出力アダプター【AVC23】と映像分配器【VD2】を使用して追加モニターに表示 ウイングロード H18/12-H22/08、エルグランド(シングルモニター) H19/10-H22/08、エルグランド(ツインモニター) H19/10-H22/08、GTR H19/12-H21/10、スカイライン H18/11-H22/01、セレナ H18/12-H20/12、ティーダ H18/12-H21/04、ティーダラティオ H18/12-H21/04、デュアリス H19/05-H21/09、フェアレディZ H20/12-H21/10、ブルーバードシルフィ H19/05-H21/05、プレサージュ H19/06-H21/08、ムラーノ H20/09-H23/01、ラフェスタ H19/05-H21/11 (AVC23)メス端子・RCA映像、1.0Vpp 75Ω RCAピン(メス)×2 AVC23本体/VD2(分配器)/RCAケーブル(0.5m)×2/ポジタップ/取扱説明書(保証書)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65121876 VKT28 メーカーオプションナビゲーション付車の映像を映像出力アダプター【AVC28】と映像分配器【VD2】を使用して追加モニターに表示 オデッセイ H20/10-H25/10 RB3/RB4、レジェンド H22/10-H27/02 KB2 (AVC28)メス端子・RCA映像、1.0Vpp 75Ω RCAピン(メス)×2 AVC28本体/VD2(分配器)/RCAケーブル(0.5m)×2/ポジタップ/取扱説明書(保証書)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65121885 VKT32 カーウイングスナビゲーションシステム(地デジ付HDD方式)付車の映像を映像出力アダプター【AVC32】と映像分配器【VD2】を使用して追加モニターに表示 エルグランド H22/08 E52、スカイライン H22/01-H26/02 V36、スカイライン クロスオーバー H21/07-H28/06 J50、セレナ H20/12-H22/11 C25、ティアナ H21/08-H24/06 J32 (AVC32)メス端子・RCA映像、1.0Vpp 75Ω RCAピン(メス)×2 AVC32本体/VD2(分配器)/RCAケーブル(0.5m)×2/ポジタップ/取扱説明書(保証書)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65121894 VKT7 メーカーオプションナビゲーション+後席9型液晶ワイドディスプレイ付車の後席用映像を映像出力アダプター【AVC7】と映像分配器【VD2】を使用して追加モニターに表示 アルファード H17/04-H20/05、アルファードハイブリッド H17/04-H20/05、ヴォクシー H17/08-H19/06、エスティマ H18/01-H20/12、エスティマハイブリッド H18/06-H20/12、ノア H17/08-H19/06、ハイエース H17/11-H22/07 (AVC7)メス端子・RCA映像、1.0Vpp 75Ω RCAピン(メス)×2 AVC7本体/VD2(分配器)/RCAケーブル(0.5m)×2/ポジタップ/取扱説明書(保証書)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする