無線静音3ボタンBlueLEDマウス
シンプルな3ボタンマウス 。どなたでも使いやすいクセのない左右対称デザイン。
全てのボタンを静音化。周りを気にせず作業に集中できます。
握りやすい側面ラバー。
ポインター速度を自動で調整する「おまかせ速度ASC」モードと固定速度モードをワンタッチで切り替えられます。
電池残量おしらせランプ付き。
無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。
レシーバーを本体底面に収納できます。
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能) (W18×D15×H5mm/約2g)
サイズM
質量(g)約60(電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS
コネクタ形状USB(A)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動)切替式
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×99×39
使用電池単4電池2本
保証期間6ヶ月
電池寿命連続動作時間:328時間、電池交換の目安:約553日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式青色LED
内容量1個
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07