曜日別特売

23.8インチ ワイド 液晶ディスプレイ(2560x1440/WQHDHDMI/Display Port/USB Type-C/ノングレア/IPSパネル)

23.8インチ ワイド 液晶ディスプレイ(2560x1440/WQHDHDMI/Display Port/USB Type-C/ノングレア/IPSパネル) - LG23.8インチ ワイド 液晶ディスプレイ(2560x1440/WQHDHDMI/Display Port/USB Type-C/ノングレア/IPSパネル) - LG23.8インチ ワイド 液晶ディスプレイ(2560x1440/WQHDHDMI/Display Port/USB Type-C/ノングレア/IPSパネル) - LG23.8インチ ワイド 液晶ディスプレイ(2560x1440/WQHDHDMI/Display Port/USB Type-C/ノングレア/IPSパネル) - LG23.8インチ ワイド 液晶ディスプレイ(2560x1440/WQHDHDMI/Display Port/USB Type-C/ノングレア/IPSパネル) - LG23.8インチ ワイド 液晶ディスプレイ(2560x1440/WQHDHDMI/Display Port/USB Type-C/ノングレア/IPSパネル) - LG23.8インチ ワイド 液晶ディスプレイ(2560x1440/WQHDHDMI/Display Port/USB Type-C/ノングレア/IPSパネル) - LG23.8インチ ワイド 液晶ディスプレイ(2560x1440/WQHDHDMI/Display Port/USB Type-C/ノングレア/IPSパネル) - LG

23.8インチワイドディスプレイ
(IPS/WQHD/2560x1440/USB Type-C/65W給電/ピボット/ブルーライトテイゲン/フリッカーセーフ)。

付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、CD-ROM、クイックセットアップガイド、ケーブルホルダー質量(kg)スタンドあり:5.7、スタンドなし:3.5規格WQHD消費電力(W)24サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×240×376(スタンドあり)、540×42×321(スタンドなし)コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440表示色約1677色解像度2560×1440保証期間3年間視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節チルト&スウィーベル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6512636524QP750-B
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする