シンプルL2スイッチ SWX2110-16G

シンプルL2スイッチ SWX2110-16G YAMAHA(ヤマハ) シンプルL2スイッチ SWX2110-16G YAMAHA(ヤマハ) シンプルL2スイッチ SWX2110-16G YAMAHA(ヤマハ) シンプルL2スイッチ SWX2110-16G YAMAHA(ヤマハ) シンプルL2スイッチ SWX2110-16G YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)

シンプルL2スイッチ。
LANの見える化を末端まで、よりコンパクトに進化したシンプルスイッチ。

仕様●ラックマウントキット:別売のラックマウントキット「YMO-RACK1U」、ウォールマウントキット「YWK-1200D」の利用が可能●MACアドレス登録件数:8192●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:なし●冷却ファン:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)●SNMP機能:なし●Auto MDI/MDI-X:あり 電源(V)AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし), 電源インレット(3極コネクター, C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。 ポート数標準:16 最大:16 色(本体)ブラック マグネットマグネットシート同梱 通信速度10M/100M/1000M 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65126609 SWX2110-16G
47,000
39,980
43,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65126609
2022-02-03
用途:
ルータ直下のメインネットワークHUB
サービス業

導入経験から長期安定動作で安心な商品であるため、安価なものにこだわらない客先へはこの機種を設置しています。設置先の規模にもよりますが、小規模のネットワークであればルータ直下にこれ1台あれば良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする