ACアダプター スマホ充電器 タイプCポート×1 USB-Aポート×1 コンパクト
USB Power Delivery規格に準拠し、Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電対応のUSB Type-Aポートを搭載したUSB AC充電器です。本製品の最大出力は45Wです。PD充電に対応するノートPCやスマートフォン、タブレットなどの超高速充電が可能です。
仕様耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約126
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(メス) USB-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器か、QualcommのQuickCharge3.0(18W)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから5V/2.4(12W)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×30×45
定格出力電圧USB Type-C(USB-C)ポートはPD出力時:5V/9V/15V/20V、QuickCharge3.0出力時:3.6~12V、0.2V毎に可変、USB-Aポートは5V
定格入力電流(A)1.4
コンセント仕様180度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
保証期間1年
定格出力電力(W)合計57(USB Type-C(USB-C):45 + USB A:12)
適合地域日本
アズワン品番64-9095-51
各種認証QuickCharge3.0、PSE 特定電気用品
定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートPD出力時:5V時3A、9V時3A、15V時3A、20V時2.25A、QC出力時:3.6~6V時は3A、6~9V時は2A、9~12V時は1.5A、USB Aポートは5V2.4A
内容量1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07