iPhone12mini MagSafe対応ケース カバー レザー 高級感 磁石タイプワイヤレス充電機対応 MAGKEEP

iPhone12mini MagSafe対応ケース カバー レザー 高級感 磁石タイプワイヤレス充電機対応 MAGKEEP - エレコム

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応し、高級感あるソフトレザー素材を使用した”MAGKEEP” iPhone 12 mini用オープンソフトレザーケースです。

仕様ワイヤレス充電器対応:〇(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、ポリカーボネート、磁石タイプケース型対応機種iPhone 12 mini内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65123879PM-A20APLOMBKブラック
オープン
取扱い終了
65123888PM-A20APLOMNVネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする