大型気化式冷風機 (100V仕様)
熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。
水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。
涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!
ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。
イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。
タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。
吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。
大きなキャスターでラクラク移動。
1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。
スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気
仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付
質量(kg)183
電源(V)単相100
消費電力(W)750
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952
安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護
連続使用時間(時間)3.6
最大風量(m3/min)400
ファン外径(Φmm)700
使用周囲温度(℃)5~45
有効貯水量(L)80
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
風向左右・上下各オートスイング、風量可変
運転音(dB)(A)最大:73
アズワン品番64-9333-09
水蒸発量(L/h)22.4
冷房能力(kW)15
切タイマー1~8時間(1時間毎)
内容量1台
注意
※冷風運転停止時は冷却エレメント乾燥のため、必ず自動停止で終了してください。(30~50分間の乾燥運転)※狭い密閉された空間で使用すると、湿度が上がり冷却性能が発揮できません。
※この気化式冷風機は業務用です。一般家庭用ではありません。
※インバーター使用。必ずアースを取ってください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 40,000 / 税込 ¥ 44,000 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |