アクリルパーティション
H1500サイズのアクリルパネルで飛沫感染のリスクを軽減します。
材質パネル枠:塩ビ成型品 アクリル厚:t1.8mm
幅(mm)900
高さ(mm)1465
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×30×1465
脚の種類キャスター
内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※アルコールなどで清掃、除菌を行うとアクリルの白濁や割れにつながる可能性がございます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |