曜日別特売

チェア

チェア - 弘益チェア - 弘益チェア - 弘益チェア - 弘益チェア - 弘益チェア - 弘益チェア - 弘益チェア - 弘益

カフェやリフレッシュスペースに最適な曲木のチェア。

キャスターなし肘掛なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×505×855内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全32種類を絞り込む
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
スタッキング
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65133697ALES-BRブラウン855440可能(4脚まで)背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm)
25,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133706ALES-NAナチュラル855440可能(4脚まで)背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm)
25,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133715ALES-BR-Bブラウン855440可能(4脚まで)背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm)
26,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133724ALES-NA-Bナチュラル855440可能(4脚まで)背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm)
25,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133733ALES-P-BR-GAQブラウン-アクア855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
35,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133749ALES-P-BR-GLMブラウン-ライム855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
35,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133758ALES-P-BR-GYEブラウン-イエロー855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
35,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133767ALES-P-NA-GAQナチュラル-アクア855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
35,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133776ALES-P-NA-GLMナチュラル-ライム855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
35,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133785ALES-P-NA-GYEナチュラル-イエロー855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
35,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133794ALES-P-BR-GAQ-Bブラウン-アクア855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
35,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133803ALES-P-BR-GLM-Bブラウン-ライム855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
35,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133819ALES-P-BR-GYE-Bブラウン-イエロー855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
35,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133828ALES-P-NA-GAQ-Bナチュラル-アクア855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
35,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133837ALES-P-NA-GLM-Bナチュラル-ライム855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
35,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133846ALES-P-NA-GYE-Bナチュラル-イエロー855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
35,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133855ALES-H-BR-Bブラウン855440可能(4脚まで)背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm)
25,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133864ALES-H-NA-Bナチュラル855440可能(4脚まで)背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm)
25,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133873ALES-H-BRブラウン855440可能(4脚まで)背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm)
25,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133889ALES-H-NAナチュラル855440可能(4脚まで)背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm)
25,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133898ALES-HP-BR-GAQ-Bブラウン-アクア855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
34,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133907ALES-HP-BR-GAQブラウン-ライム855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
34,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133916ALES-HP-BR-GLM-Bブラウン-イエロー855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
34,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133925ALES-HP-BR-GLMナチュラル-アクア855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
34,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133934ALES-HP-BR-GYE-Bナチュラル-ライム855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
34,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133943ALES-HP-BR-GYEナチュラルーイエロー855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
34,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133959ALES-HP-NA-GAQ-Bブラウン-アクア855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
34,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133968ALES-HP-NA-GAQブラウン-ライム855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
34,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133977ALES-HP-NA-GLM-Bブラウン-イエロー855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
34,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133986ALES-HP-NA-GLMナチュラル-アクア855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
34,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65133995ALES-HP-NA-GYE-Bナチュラル-ライム855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
34,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65134004ALES-HP-NA-GYEナチュラルーイエロー855460不可背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) 張地:合成皮革・抗菌仕様
34,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする