スーパーアクセル21細目
刃が薄く、未来目かつアサリ無しを採用している為、切り口が非常に綺麗です。
アルミハンドルで軽量です。
果樹園、造園業の方はもちろんのこと女性にも使いやすい2段階角度調整機能付きの折込鋸です。
用途大工仮枠・果樹剪定・アウトドアに
全長(mm)折込時240・使用時435
質量(g)160
板厚(mm)1.2
折込折りたたみ式
材質(柄部)エラストマー樹脂
刃の種別細目・アサリ無
材質(刃)SK-4
切り幅(mm)1.1
刃渡り(mm)210
目数14目
内容量1個