替刃式折込鋸替刃 仮枠用

替刃式折込鋸替刃 仮枠用 SK11 替刃式折込鋸替刃 仮枠用 SK11

板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸用替刃です。
替刃式折込鋸仮枠用の交換用替刃です。
アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。

用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。 折込折りたたみ式 刃先アサリあり 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装 内容量1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。刃先は鋭利に仕上げておりますので、取り扱いには注意してください。特に、作業時には、周囲の安全を確認し、十分な作業スペースを確保してください。
※作業中・刃の交換時などには、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。作業後には汚れを落とし、幼児などの手の届かないところに保管してください。本商品は予告なく、仕様変更を行う場合があります。あらかじめご了承下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃渡り(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65151328 SUB-21K 210
オープン
749
824 (税込)
翌々日出荷
65151337 SUB-24K 240
オープン
969
1,066 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする