ダブルウォールドンブリボール

ダブルウォールドンブリボール - GSホームプロダクツジャパンダブルウォールドンブリボール - GSホームプロダクツジャパンダブルウォールドンブリボール - GSホームプロダクツジャパンダブルウォールドンブリボール - GSホームプロダクツジャパンダブルウォールドンブリボール - GSホームプロダクツジャパン
(1件のレビュー)

ダブルウォール二重中空構造なので「保温」「保冷」効果に威力を発揮。
外壁に熱が伝わりにくいので、熱いものでも冷たいものでもお使いいただけます。
外壁は、冷たいものを入れても結露しにくいのでテーブルなどを濡らしません。

形状材質18-8ステンレス電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65154959SJ-WB016 16cm16059
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
65154968SJ-WB018 18cm18063
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65154977SJ-WB020 20cm20071
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65154986SJ-WB022 22cm22076
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
65154995SJ-WB024 24cm27079
3,600
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65154977
2025-03-05
用途: 麺類食べる時
その他業種

裏の底に星のデザインのなんてつくるな!犯人の意味あるんやぞ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする