ヤマショウ
防虫ネット ストール グレー
日本製忌避剤入りで、嫌な虫が寄り付きにくいストール。ひざ掛け・腰巻等色々な使い方ができます。
用途
キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
800×1550
色
グレー
内容量
1個
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としては、ご使用にならないでください。※裾の紐を調整し、首回りに隙間をつくらないようにしてご使用ください。※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。※火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65158714
YAN-004
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください