虫よけネット付フード 無地アソート
嫌な虫から顔回りを守るメッシュフード。帽子部分はメッシュ生地で通気性がよく作業が快適に。
用途キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
仕様婦人向け
材質ポリエステル50% 綿50% 、内側:ポリエステル80% 綿20%
寸法(mm)620×350×500
色アソート
内容量1個
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としては、ご使用にならないでください。※裾の紐を調整し、首回りに隙間をつくらないようにしてご使用ください。※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。※火気には近づけないでください。