鉄匠 いため鍋

鉄匠 いため鍋 - ウルシヤマ金属工業鉄匠 いため鍋 - ウルシヤマ金属工業鉄匠 いため鍋 - ウルシヤマ金属工業鉄匠 いため鍋 - ウルシヤマ金属工業鉄匠 いため鍋 - ウルシヤマ金属工業鉄匠 いため鍋 - ウルシヤマ金属工業鉄匠 いため鍋 - ウルシヤマ金属工業鉄匠 いため鍋 - ウルシヤマ金属工業

鉄フライパンとは、短い時間で調理ができて、お料理を美味しく仕上げます。
炒め物はシャキッと焼き物はパリッと中はジューシーに。
窒化処理とは自動車の部品などに使われている表面加工で、耐食性・耐摩耗性・耐疲労性・耐熱性の向上といった効果が有ります。
また表面に凸凹が出来るので油馴染みが良くなります。

材質本体:鉄、ハンドル:木材、吊り下げ用リング:ステンレス鋼内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65160848-423×254×13224
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65160857-463×294×11728
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65160866-482×313×13630
9,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする