曜日別特売

凛 玉子焼

凛 玉子焼 - ウルシヤマ金属工業凛 玉子焼 - ウルシヤマ金属工業凛 玉子焼 - ウルシヤマ金属工業凛 玉子焼 - ウルシヤマ金属工業凛 玉子焼 - ウルシヤマ金属工業

手になじんで持ち易いショートハンドル。
無駄を削ぎ落して軽量化。
使い込むほど味わいが出る木製。
側面は薄く軽量化。
全面均一に加熱。
特厚底で熱を蓄える。
熱変形に強い。

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:木材寸法(mm)373×148×71サイズ表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱焼付塗装(底面を除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65161539-
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする