ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ ガラス蓋
豊富な9サイズ。
全面物理強化。
旨味を逃がさず閉じ込める。
材質
蓋:強化ガラス(全面物理強化)、リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65162083
-
148×148×55
14
64-9284-84
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
65162099
-
174×174×61
16
64-9285-45
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
65162108
-
191×191×61
18
64-9285-70
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
65162117
-
314×314×76
30
64-9287-70
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください