曜日別特売

フッ素樹脂コート アルミフライパン(グリップ付)

フッ素樹脂コート アルミフライパン(グリップ付) - レストランサプライフッ素樹脂コート アルミフライパン(グリップ付) - レストランサプライフッ素樹脂コート アルミフライパン(グリップ付) - レストランサプライフッ素樹脂コート アルミフライパン(グリップ付) - レストランサプライフッ素樹脂コート アルミフライパン(グリップ付) - レストランサプライフッ素樹脂コート アルミフライパン(グリップ付) - レストランサプライフッ素樹脂コート アルミフライパン(グリップ付) - レストランサプライフッ素樹脂コート アルミフライパン(グリップ付) - レストランサプライ
(1件のレビュー)

フッ素樹脂コート/米国 Whitford社のフッ素樹脂加工"Quantum 2 コーティング"を採用。
調理時に便利なシリコン製グリップハンドル付き。
PFOAフリー

材質アルミニウム表面処理フッ素樹脂加工内容量1個
注意
※ガス火専用です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
サイズ(cm)
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65162309ALFPEX001C2.8324約0.519(7インチ)195×39
3,680
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
65162318ALFPEX002C3.2360約0.622(8インチ)215×49
4,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
65162327ALFPEX003C3.5450約127(10インチ)270×48
5,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
65162336ALFPEX004C3.5555約1.432(12インチ)320×61
7,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
65162345ALFPEX005C3.5655約1.937(14インチ)370×70
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 調理

届いた際に重さにビックリしました。
軽いフライパンを好まれる人も多いかと思いますが、均一な加熱のためには個人的にはある程度重さがある材質が良いと思います。
今のところこびりつき等もなさそうで、かなり使用感は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする