EX100 天然ゴム極うす手袋
伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用時の感覚を損ないません。
用途
食品加工。
手先の細かい作業。
機能伸縮性
色ナチュラル
種別薄手
全長(cm)23
厚さ(mm)0.08
粉有無つき
適合規格食品衛生法
入数(枚)100
内容量1箱(100枚)
手先の細かい作業。
手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65170903 | 7618 | 20525934 | EX-100 |
![]() |
天然ゴム極うす手袋 EX-100 | ダンロップ ホームプロダクツ | 1式(100枚) | ¥1,398 税込¥1,538 | 注文コードが変更になりました |
65170919 | 7619 | 20525943 | EX-100 |
![]() |
天然ゴム極うす手袋 EX-100 | ダンロップ ホームプロダクツ | 1式(100枚) | ¥1,398 税込¥1,538 | 注文コードが変更になりました |
65170928 | 7620 | 20525952 | EX-100 |
![]() |
天然ゴム極うす手袋 EX-100 | ダンロップ ホームプロダクツ | 1式(100枚) | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07