空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト

空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト G-GAIA 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト G-GAIA 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト G-GAIA 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト G-GAIA 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト G-GAIA 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト G-GAIA 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト G-GAIA 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト G-GAIA

アウトドアテイストを取り入れた空調ファン付きウェア。
胸と脇の収納力の高い6個のマルチポケットなど機能も充実。
ファンから取り入れた空気を身体とユニフォームの間に流して、汗が蒸発する時の気化熱で身体を冷やして、涼しく快適な環境を作ります。
熱中症や冷房病の防止も期待できます。

混率(%)ポリエステル100 セット内容服のみ 内容量1着
注意
※ファン&バッテリーは付いておりません。
※火気を使用する場所、水、粉末等の飛散が多い場所などでのご使用はお控えください。
※服のメンテナンス時は、ファン・バッテリーの電子機器を外し、洗濯表示を参考に洗濯を行って下さい。
※乾燥機での乾燥はお控えください。 洗濯後乾かす場合、風の通る場所での日影干し最適です。
※アイロンのご使用頂けません。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65176187 G-1919 シダー L 47 66 120
3,980
3,198
アウトレット
3,518 (税込)
当日出荷
65176354 G-1919 タンカーキ LL 49 68 124
3,980
3,890
4,279 (税込)
翌々日出荷

返品不可
65176153 G-1919 シダー SS 41 60 108
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176169 G-1919 シダー S 43 62 112
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176178 G-1919 シダー M 45 64 116
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176196 G-1919 シダー LL 49 68 124
3,980
 
 
取扱い終了
65176205 G-1919 シダー 3L 51 70 128
3,980
 
 
取扱い終了
65176214 G-1919 シダー 4L 53 70 134
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176223 G-1919 シダー 5L 55 70 140
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176239 G-1919 レッド SS 41 60 108
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176248 G-1919 レッド S 43 62 112
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176257 G-1919 レッド M 45 64 116
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176266 G-1919 レッド L 47 66 120
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176275 G-1919 レッド LL 49 68 124
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176284 G-1919 レッド 3L 51 70 128
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176293 G-1919 レッド 4L 53 70 134
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176309 G-1919 レッド 5L 55 70 140
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176318 G-1919 タンカーキ SS 41 60 108
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176327 G-1919 タンカーキ S 43 62 112
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176336 G-1919 タンカーキ M 45 64 116
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176345 G-1919 タンカーキ L 47 66 120
3,980
 
 
取扱い終了
65176363 G-1919 タンカーキ 3L 51 70 128
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176379 G-1919 タンカーキ 4L 53 70 134
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
65176388 G-1919 タンカーキ 5L 55 70 140
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする