NFCリーダー
コンパクトな卓上型のNFCリーダです。
UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。
したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグや
カードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
仕様【出力データ】リトルエンディアン方式:(0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID(8桁)、7バイトUID(14桁)、FeliCa:IDm(16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID(16桁)
付属品mini Bコネクタ、USBケーブル1m
長さ(mm)54
幅(mm)75
色白
高さ(mm)11(ゴム足含む)
質量(g)33
規格RFID:ISO14443 Type A、ISO15693、FeliCa
電源USB給電
ケーブル長(m)1
対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.0、Android
インターフェースUSB 1.1 / 2.0、HID
周波数帯域(MHz)HF帯(13.56)
動作温度範囲(℃)-10~+40
商品タイプカードリーダ
読取方式CCD(タッチ読取)
内容量1台
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65180694 | XR06U-TI-P | 43127379 | XR06U-TI-P Ver2 |
![]() |
NFCリーダー | ジーエルソリューションズ | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07