曜日別特売

M12 バッテリー

M12 バッテリー - ミルウォーキーツールM12 バッテリー - ミルウォーキーツールM12 バッテリー - ミルウォーキーツールM12 バッテリー - ミルウォーキーツールM12 バッテリー - ミルウォーキーツールM12 バッテリー - ミルウォーキーツールM12 バッテリー - ミルウォーキーツールM12 バッテリー - ミルウォーキーツール
(7件のレビュー)

<1年保証対象>
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現
過酷な現場環境において高いパワーを維持
すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応

バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
公称電流(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186565M12 B2 JP122
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
65186574M12 B3 JP123
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
65186583M12 B4 JP124
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
65186599M12 B6 JP126
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: パイプカッターに使用
アクティブワンこが

パイプカッター本体のみ買っていたので、今回購入しました。小型なバッテリーですが、1階の充電でかなり長くもち満足しています。

対象商品 : 65186574
2024-08-31
用途: インパクトドライバー、ドリルドライバーに使用
運輸・通信業

持ち歩くことが多いため、この大きさ、重さ、パワー、最高です

対象商品 : 65186565
2024-06-15
用途: 商品の検品時
株式会社小柳出電気商会卸売・小売業

安定していてとても安心して使用できます。とても使いやすく、また買いたいです

対象商品 : 65186574
2023-01-06
用途: 自動車整備
製造業

このメーカーのバッテリーが入手できるようになったのはありがたいです。
国内ではまだメジャー部類には入ってませんが、日本以外では絶対的な強さがあります。
信頼のブランドです。

1が参考にしています
対象商品 : 65186574
2023-01-15
用途: 工業機械整備
有限会社ウェイストサービス業

安定した動作及びトルクで作業が容易に行えて本当に買って良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 65186574
2022-08-03
用途: 配管作業

このバッテリーの2Aのものを買おうと思ったのですが、品切れで、3Aのものを買いました。2Aのものは2つ持っていますが、やはり3Aはもちがいいですね。1A分で2000円の差があるので、コストパフォーマンスが悪いな と思ったのですが、今では、これで良かったな と思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 65186599
2023-02-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他社より安い。商品は信頼のブランドなので問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする