ミルウォーキーツール
MX FUEL バッテリー
<1年保証対象>
90 分間で再充電が可能
より頑丈なラバー製オーバーモールドを採用
オンボード バッテリー残量ゲージ付き
一体型キャリーハンドル
種別
MX FUEL
長さ(mm)
269
高さ(mm)
104
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65186653
MXF CP203 JP
3
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65186669
MXF XC406 JP
9
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
参考になった
Milwaukee Tool MX?FUEL 次世代バッテリーシステム
参考になった