曜日別特売

M12 充電器

M12 充電器 - ミルウォーキーツール
(3件のレビュー)

<1年保証対象>
温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。
カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護
プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能
ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。
充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、
M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。

仕様充電可能電圧:M12付属品C12C JP質量(kg)0.5種類充電可能電圧:M12電圧(V)AC100充電時間(分)40/70/80/130/55/110アズワン品番65-0280-08内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186678C12C JP
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 追加で
農・林・水産業

一台はもっていますが、バッテリーは3個あるので使用しながら使っています

対象商品 : 65186678
2024-07-23
用途: インパクトレンチに収納させれるために購入

特段早いわけでのないが、遅いわけでもない。
インパクトの収納ケースに入る大きさ。 収納ケースに予備バッテリーの入るスペースが少ないため、アンペア違いをいくつか持つときは、月にケースが欲しくなる。

対象商品 : 65186678
2023-04-07
用途: 充電
電気・ガス・熱供給・水道業

m18共用の充電器と悩みましたが
大きさが小さなこちらを選びました。
ソフトケースにも入り満足です
ただし、もう少し充電時間が短いと嬉しいですね
3Aだと45分ぐらいかかりますねー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする