エンジョイ ロータイプ

エンジョイ ロータイプ エルゴヒューマン(Ergohuman) エンジョイ ロータイプ エルゴヒューマン(Ergohuman) エンジョイ ロータイプ エルゴヒューマン(Ergohuman) エンジョイ ロータイプ エルゴヒューマン(Ergohuman) エンジョイ ロータイプ エルゴヒューマン(Ergohuman) エンジョイ ロータイプ エルゴヒューマン(Ergohuman) エンジョイ ロータイプ エルゴヒューマン(Ergohuman) エンジョイ ロータイプ エルゴヒューマン(Ergohuman)

エルゴヒューマンチェアは、腰へのフィット感・サポートに重点を置いて設計された高機能チェアです。
最大の特徴である「独立式ランバーサポート」はユーザーの体格と姿勢に応じて可動し、着座している間は常に腰を支えるように設計されています。
又、デスクワークを行う環境や、ユーザーの体それぞれに合ったチェア各部の適応性を追及しており、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。
人間工学に基づいた高い機能性と操作性を融合することにより、より自然な座り心地を実現しています。

質量(kg)23.8 キャスター(mm)60 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625-665×650×965-1120 座高(mm)460-550 肘高さ(mm)620-785 グリーン購入法適合 内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
・お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したりはがれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付きの場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意下さい。
・回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
・座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
・回転させるときは周囲に人や物がない事を確認したうえで行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
・金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
・椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EJ-LAM  KM15 65185899
EJ-LAM  KM15 65185899
65185899 EJ-LAM KM15 ブルー 965~1120 23.8 エラストメリックメッシュ
127,500
85,000
93,500 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
EJ-LAM  KMD31 65185917
EJ-LAM  KMD31 65185917
65185917 EJ-LAM KMD31 ブラック 965~1120 23.8 3Dファブリックメッシュ
127,500
85,000
93,500 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
EJ-LAM  KMD32 65185926
EJ-LAM  KMD32 65185926
65185926 EJ-LAM KMD32 レッド 965~1120 23.8 3Dファブリックメッシュ
127,500
85,000
93,500 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
EJ-LAM  KMD33 65185935
EJ-LAM  KMD33 65185935
65185935 EJ-LAM KMD33 オレンジ 965~1120 23.8 3Dファブリックメッシュ
127,500
85,000
93,500 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
EJ-LAM  KMD35 65185953
EJ-LAM  KMD35 65185953
65185953 EJ-LAM KMD35 ブルー 965~1120 23.8 3Dファブリックメッシュ
127,500
85,000
93,500 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65185847 EJ-LAM KM10 グレー 965~1120 23.8 エラストメリックメッシュ
127,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65185856 EJ-LAM KM11 ブラック 965~1120 23.8 エラストメリックメッシュ
127,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65185865 EJ-LAM KM12 レッド 965~1120 23.8 エラストメリックメッシュ
127,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65185874 EJ-LAM KM13 オレンジ 965~1120 23.8 エラストメリックメッシュ
127,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65185883 EJ-LAM KM14 グリーン 965~1120 23.8 エラストメリックメッシュ
127,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65185908 EJ-LAM KM16 ホワイト 965~1120 23.8 エラストメリックメッシュ
127,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65185944 EJ-LAM KMD34 グリーン 965~1120 23.8 3Dファブリックメッシュ
127,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする