曜日別特売

ダイヤモンドグレイス 10点セット

ダイヤモンドグレイス 10点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドグレイス 10点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドグレイス 10点セット - アイリスオーヤマ

ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のあるフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。外側はツヤのあるクリアコーティングです。IH・ガス火・オーブン対応です。

サイズ(cm)フライパン:20・26、なべ:16・20材質本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム表面処理フライパン・なべ・炒めなべ・エッグパン/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、マルチハンドル2本質量(g)5300寸法(幅W×奥行D)(mm)エッグパン:200×140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×318×257満水容量(L)(フライパン)20cm:1.8、26cm:3.3、(なべ)16cm:1.4、20cm:2.4、(エッグパン)1.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65188577DG-S10S5300フライパン:20・26、なべ:16・20シルバー
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
65188586DG-S10S5300フライパン:20・26、なべ:16・20ブロンズ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65188586DG-S10S65188577DG-S10SDG-S10S ダイヤモンドグレイス 10点セット アイリスオーヤマ 65188577ダイヤモンドグレイス 10点セットアイリスオーヤマ1個
18,980
税込20,878
カラー相違です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする