USB-C to LANポート + USB-C 60W PD変換アダプタ
本製品は、有線のインターネット接続に高速で信頼性の高いアクセスを提供し、同時に最高60Wの急速充電が可能です。MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
インターネット接続やデータ転送時も常に最大60WのPDパススルー充電が可能です。
Wi-Fiが安定しない場合は、有線のインターネット接続をお勧めします。本製品は、最大1Gbpsの高速インターネット接続が可能で、大容量データ転送や、オンライン会議などが中断することなくスムーズに実施可能です。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×14×40(本体のみ)
ケーブル長(mm)130
ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット
変換タイプUSB-C - LANポート+USB-C
内容量1個
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07