LD アラウンド 2 3E
軽やかに、どこへでも。ゆったりな足入れとファスナーの便利さで手放せない1足に。3Eタイプ。
ソフトインソール+抗菌防臭Mesh(SEK基準で評価)(取り外し可)
ヒールラバー交換可能(交換後はブラックカラーのラバーになります。)
色14:ネイビー
形状ローカット
甲被タイプファスナータイプ
靴タイプスニーカー
材質(甲)人工皮革、合成繊維
材質(底部)合成底
足幅3E相当
内容量1足
商品説明動画
ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
軽やかに、どこへでも。ゆったりな足入れとファスナーの便利さで手放せない1足に。3Eタイプ。
ソフトインソール+抗菌防臭Mesh(SEK基準で評価)(取り外し可)
ヒールラバー交換可能(交換後はブラックカラーのラバーになります。)