コードレス冷温庫
現場やレジャーで大活躍間違いなしのコードレス冷温庫
たっぷり入る大容量25L
17段階温度設定(ー18℃~60℃間で)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる
蓄電器2個装着で長時間使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
14.4V/18V/マルチボルト蓄電池
※蓄電池は1個でも使用可能
AC100V電源
自動車車載電源(シガーソケット)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
仕様加温方法:ワイヤーヒーター。蓄電池装着可能数:2個
質量(kg)15.6(蓄電池非装着時)
出力USB:5V/2.4Ah
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 33G)圧縮方式
設定温度(℃)17段階切り替(-18/-15/-10/-5/0/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60)※2部屋モードの場合は最大設定温度差30℃まで
使用時間【蓄電池1個使用時】30℃環境(1部屋モード):-18℃設定/3時間30分、-5℃設定/9時間15分、0℃環境(1部屋モード):60℃設定/4時間
バッテリー電圧(V)14.4/18
蓄電池形名BSL36B18
入力電源14.4V/DV18V(スライド式リチウムイオン蓄電池、マルチボルト蓄電池)、家庭用交流AC100V電源(AC100V 50/60Hz)、12V/24V車載電源
寸法(縦×横×高さH)(cm)34×65.3×45
庫内容量(L)仕切板なし:25/仕切板あり:左8、右15
防水性IPX4
内容量1台
商品説明動画
コードレス冷温庫 UL18DB
HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫 UL18DC
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65204153 | UL18DB(WMG) | 21069529 | UL18DBA (WMGZ) |
![]() |
コードレス冷温庫 | HiKOKI(日立工機) | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | ナショナルブランドの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 65204153
2022-04-01
- 用途:
- 夏場の熱中症対策
建設業・工事業
これから夏に向かって外での作業時に熱中症対策として2Lの飲み物がバッテリ-で冷やせるのは便利だと思います。夏場の車に置いておく飲み物はクーラーバックに入れておいてもぬるくなるのでこれでそれも解消出来ます。購入させていただいたフォレストグリーンの色も良い感じです。
- 対象商品:
- 65204169
2021-10-31
- 用途:
- 競技会
教育・研究機関
応急処置アイシング用氷の保管に大活躍。部屋を分けて水分補給用飲料も同時にまかなえます。必要な場所の近くに置けるところも魅力です。
2021-09-11
- 用途:
- 外作業の時
建設業・工事業
静かで最高。冷蔵と冷凍が同時にできるのが本当に素晴らしい。