神風 YLV1-S ベスト・ファンセット 片側ファン仕様

神風 YLV1-S ベスト・ファンセット 片側ファン仕様 Y'sGOD 神風 YLV1-S ベスト・ファンセット 片側ファン仕様 Y'sGOD 神風 YLV1-S ベスト・ファンセット 片側ファン仕様 Y'sGOD 神風 YLV1-S ベスト・ファンセット 片側ファン仕様 Y'sGOD 神風 YLV1-S ベスト・ファンセット 片側ファン仕様 Y'sGOD 神風 YLV1-S ベスト・ファンセット 片側ファン仕様 Y'sGOD 神風 YLV1-S ベスト・ファンセット 片側ファン仕様 Y'sGOD 神風 YLV1-S ベスト・ファンセット 片側ファン仕様 Y'sGOD

熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン1個の仕様となります。)
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!
ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。
LEDで3色に点灯、点滅。暗所での視認性アップ!

用途暑さ対策空調ベスト セット内容ウェア、ケーブルレス一体式大ファン×1個、3200mAhバッテリー×1台、充電用ケーブル×1本 シルバー 混率(%)ポリエステル100 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3200 電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5/風量弱:約8 内容量1個
注意
※本品はACアダプターは付属しておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65201028 YLV1-S-M-SET M 114.5 47.5 66
24,200
4,690
5,159 (税込)
4日以内出荷

返品不可
65201037 YLV1-S-L-SET L 122 51 68
24,200
4,690
5,159 (税込)
4日以内出荷

返品不可
65201046 YLV1-S-LL-SET LL 127 53.5 70
24,200
4,690
5,159 (税込)
4日以内出荷

返品不可
65201055 YLV1-S-3L-SET 3L 132 56 72
24,200
4,690
5,159 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする