スキマ型ワゴン
【デッドスペースを有効活用!低予算で手軽に売場づくり】
自在に飾れる高さ135cmのネット。
幅45・60・90cmの3サイズを用意。
ネットオプション別売(61-427-17・18)を活用して、手に取りやすい陳列に。
足元を面にすることで、上部まで陳列した場合でも安定感を確保しました。
耐荷重(kg)30
寸法(cm)ネットピッチ:5cm
高さ(cm)159.5
奥行き(cm)43
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65202333
2022-10-30
- 用途:
- 商品の在庫管理、イベント時の展示用に
製造業
商品の在庫管理を一目でできるように購入させて頂きました。L時フックを取り付け、パッケージングした商品を吊り下げて管理する事で、在庫の管理に役立っております。価格も他の類似した商品よりリーズナブルかつ作りもシンプルで、更にもう一台購入しようか迷っています。イベント出店時等にも活用させて頂きます。