中折れワゴン 本体 ブラックフレーム(ブラックテント)

中折れワゴン 本体 ブラックフレーム(ブラックテント) ストア・エキスプレス 中折れワゴン 本体 ブラックフレーム(ブラックテント) ストア・エキスプレス 中折れワゴン 本体 ブラックフレーム(ブラックテント) ストア・エキスプレス 中折れワゴン 本体 ブラックフレーム(ブラックテント) ストア・エキスプレス

セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!

ブラック 耐荷重(kg)本体:65 収納棚:30 高さ(cm)83 奥行き(cm)60 脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:M10 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65203103 2347-2270 20.6 120 テント前面:114×55 側面:21.4×55 カゴの深さ:最大13.5 折りたたみ時:121×12.5×83
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65203067 2347-2170 17.7 90 テント前面:84×55 側面:21.4×55 カゴの深さ:13.5 折りたたみ時:91×12.5×83
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,265 / 税込 1,392
北海道地方 数量1につき 2,070 / 税込 2,277
沖縄地方 数量1につき 3,220 / 税込 3,542
離島 数量1につき 3,220 / 税込 3,542

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65203067 2347-2170 57312721 2347-3170 2347-3170 中折れワゴン ブラックフレーム 幅90cm ストア・エキスプレス 57312721 中折れワゴン ブラックフレーム 幅90cm ストア・エキスプレス 1台 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする