中折れワゴン 本体 ブラックフレーム(ブラウンテント)
セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!
色ブラウン
耐荷重(kg)本体:65 収納棚:30
高さ(cm)83
奥行き(cm)60
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:M10
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,265 / 税込 ¥ 1,392 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,070 / 税込 ¥ 2,277 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,220 / 税込 ¥ 3,542 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,220 / 税込 ¥ 3,542 |