3面回転有孔パネル什器

3面回転有孔パネル什器 ストア・エキスプレス 3面回転有孔パネル什器 ストア・エキスプレス

小物類のディスプレイに。
省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。

質量(kg)9.8 径(Φmm)支柱:Φ28.6mm 幅(cm)40 耐荷重(kg)40 寸法(cm)パネル面:30×90cm パネル穴:6mm 穴の芯々:25mm 高さ(cm)110~165 ベース直径:40cm 奥行き(cm)40 脚の種類ナイロン樹脂単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き×3個・無し×2個)ボルト径:3/8w 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65203584 3336-685 ホワイト
オープン
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65203593 3336-680 ラスティック柄
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,196 / 税込 1,316
北海道地方 数量1につき 1,950 / 税込 2,145
沖縄地方 数量1につき 3,120 / 税込 3,432
離島 数量1につき 3,120 / 税込 3,432

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする