合板台車 ループバンパー EVAシリーズ

合板台車 ループバンパー EVAシリーズ アズワン

樹脂製バンパーを全周に施しています。

車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)600 アズワン品番64-4283-45 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)合板 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65206384 EVA-9060-75 200 900×600 111 7.9
20,500
20,400
22,440 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする