SADIOT LOCK(本体 黒)
スマホを持って扉に近づくだけで解錠操作ができるスマートロックです。
鍵の持ち歩き不要。スマホアプリで施開錠操作ができるスマートロックです。
ゲストへの合鍵の発行、カギの閉め忘れ通知の設定・受信などが全てスマホ上で行えます。
- セット内容
- 本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、LOCK用両面テープ×2、取扱説明書等
- 色
- 黒
- 電源(V)
- DC6(CR123Aリチウム電池2本)
- 本体質量(g)
- 約168
- 対応OS
- 【iOS版】■動作に必要な環境:iPhone 8以上/iOS 13.x以上/Bluetooth 5.0以上※iPhone SE第1世代は不可/iPhone SE第2世代は可、【Android版】アプリ公開日:2021年3月29日■動作に必要な環境:OS Android 9以上/Bluetooth 5.0以上、■動作確認済み機種・OS環境:Google Pixel 3a/4a/5(OS Android 11・Sharp AQUOS sense 3、Samsung Galaxy A51、Sony Xperia 5(OS Android 10)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約61×66.7×123.6
- 通信規格
- Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)
- 使用期間
- リチウム電池(CR123A)2本で6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)
- 動作温度範囲(℃)
- -10~50
- 周波数帯域(GHz)
- 2.4
- 内容量
- 1台
注意
※充電式の電池はご利用いただけません。※使用する環境や利用状況により異なる場合があります。
※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。
鍵・錠前 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65207818 | R-563692 | 15422979 | - | ![]() | SADIOT LOCK2 | ミネベアショウワ | 1セット | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |

























