R-563692 SADIOT LOCK(本体 黒) ミネベアショウワ 65207818

R-563692 SADIOT LOCK(本体 黒) ミネベアショウワ 65207818
R-563692 SADIOT LOCK(本体 黒) ミネベアショウワ 65207818
R-563692 SADIOT LOCK(本体 黒) ミネベアショウワ 65207818
R-563692 SADIOT LOCK(本体 黒) ミネベアショウワ 65207818
R-563692 SADIOT LOCK(本体 黒) ミネベアショウワ 65207818
R-563692 SADIOT LOCK(本体 黒) ミネベアショウワ 65207818

SADIOT LOCK(本体 黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
65207818
品番
R-563692
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スマホを持って扉に近づくだけで解錠操作ができるスマートロックです。
鍵の持ち歩き不要。スマホアプリで施開錠操作ができるスマートロックです。
ゲストへの合鍵の発行、カギの閉め忘れ通知の設定・受信などが全てスマホ上で行えます。

セット内容
本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、LOCK用両面テープ×2、取扱説明書等
電源(V)
DC6(CR123Aリチウム電池2本)
本体質量(g)
約168
対応OS
【iOS版】■動作に必要な環境:iPhone 8以上/iOS 13.x以上/Bluetooth 5.0以上※iPhone SE第1世代は不可/iPhone SE第2世代は可、【Android版】アプリ公開日:2021年3月29日■動作に必要な環境:OS Android 9以上/Bluetooth 5.0以上、■動作確認済み機種・OS環境:Google Pixel 3a/4a/5(OS Android 11・Sharp AQUOS sense 3、Samsung Galaxy A51、Sony Xperia 5(OS Android 10)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約61×66.7×123.6
通信規格
Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)
使用期間
リチウム電池(CR123A)2本で6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)
動作温度範囲(℃)
-10~50
周波数帯域(GHz)
2.4
注意
※充電式の電池はご利用いただけません。
※使用する環境や利用状況により異なる場合があります。
※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65207818R-56369215422979-R-563692 SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ 15422979SADIOT LOCK2ミネベアショウワ1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする