佐竹産業
ダイヤモンドポール砥石
砥部が250mmと長身のため、業務用の包丁も研ぐ事が出来ます。
用途
ステンレス・鋼・チタン合金・セラミックなどあらゆる素材の刃物に
材質
工業用ダイヤモンド、スチール、ABS樹脂
寸法(mm)
研部:250
全長(mm)
385
質量(g)
約180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65322128
GL017
¥4,000
¥
2,898
¥3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください