和平フレイズ
エヌトーン IH対応玉子焼14×19cm
ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:鉄溶射
寸法(mm)
390×152×69
質量(g)
440
サイズ(cm)
14×19
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工
内容量
1個
注意
※ガス火・IH調理器対応。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65322846
MB-1249
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください