和平フレイズ
エヌトーン IH対応フライパン26cm
ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。
寸法(mm)
480×270×93
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
690
サイズ(cm)
26
表面処理
底面:鉄溶射、内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工
内容量
1個
注意
※ガス火・IH調理器対応。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65322873
MB-1252
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください