和平フレイズ
エヌトーン IH対応フライパン26cm
ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。
仕様
菜箸・ミニターナー付
材質
本体:アルミニウム合金、菜箸:竹、ターナー:ナイロン
寸法(mm)
フライパン:480×270×93
全長(mm)
菜箸:270、ターナー:264
質量(g)
690
サイズ(cm)
26
表面処理
底面:鉄溶射、内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工
内容量
1個
注意
※ガス火・IH調理器対応。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65322898
MB-1458
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください