曜日別特売

エヌトーン IH対応玉子焼き

エヌトーン IH対応玉子焼き - 和平フレイズ

ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。

仕様キッチンバサミ付材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄溶射、キッチンバサミ:ステンレス鋼寸法(mm)玉子焼き:390×152×69、キッチンバサミ:180×80質量(g)玉子焼き:440、キッチンバサミ:60表面処理内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工内容量1個
注意
※ガス火・IH調理器対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65322907MB-1457
7,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする