和平フレイズ
エヌトーン IH対応深型両口フライパン24cm 蒸し台付
ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。
材質
本体:アルミニウム合金、蒸し台・蓋:ステンレス鋼
寸法(mm)
480×304×246
質量(g)
1265
サイズ(cm)
24
容量(L)
3
表面処理
底面:鉄溶射、内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工
内容量
1個
注意
※ガス火・IH調理器対応。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65322925
MB-1581
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください